曜日別特売

(+)ナベI=1(ISO W組込)(黄銅/生地)(小箱)

(+)ナベI=1(ISO W組込)(黄銅/生地)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM2ねじピッチ0.4材質黄銅十字穴番号1種類I=1(ISO W組込)寸法a(mm)1.1座金外径×厚さ(mm)5×0.3表面処理生地頭部形状ナベ組込寸法k(mm)1.3寸法m(mm)2.2穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)3.5
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43268872M2×51箱(6000個)5
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43268881M2×61箱(5000個)6
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43268897M2×81箱(4000個)8
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3854:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする