大阪魂
(+)ナベI=3 薄板用(SW+ISO W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
I=3 薄板用(SW+ISOW組込)
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43269292
M3×6
1箱(1600個)
M3
0.5
6
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43269317
M3×8
1箱(1600個)
M3
0.5
8
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43269326
M3×10
1箱(1500個)
M3
0.5
10
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43269362
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43269371
M5×8
1箱(700個)
M5
0.8
8
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43269387
M5×16
1箱(450個)
M5
0.8
16
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43269396
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43269283
M3×5
1箱(1600個)
M3
0.5
5
取扱い終了
返品不可
43269301
M3×7
1箱(1600個)
M3
0.5
7
取扱い終了
返品不可
43269335
M3×12
1箱(1800個)
M3
0.5
12
取扱い終了
返品不可
43269344
M3×14
1箱(1500個)
M3
0.5
14
取扱い終了
返品不可
43269353
M3×15
1箱(1500個)
M3
0.5
15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください