大阪魂
(+)ナベI=3 薄板用(SW+ISO W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
I=3 薄板用(SW+ISOW組込)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43269597
M3×6
1箱(1600個)
M3
0.5
6
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43269615
M3×8
1箱(1600個)
M3
0.5
8
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43269624
M3×10
1箱(1500個)
M3
0.5
10
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43269667
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43269676
M5×8
1箱(700個)
M5
0.8
8
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43269685
M5×16
1箱(450個)
M5
0.8
16
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43269694
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43269581
M3×5
1箱(1600個)
M3
0.5
5
取扱い終了
返品不可
43269606
M3×7
1箱(1600個)
M3
0.5
7
取扱い終了
返品不可
43269633
M3×12
1箱(1800個)
M3
0.5
12
取扱い終了
返品不可
43269642
M3×14
1箱(1500個)
M3
0.5
14
取扱い終了
返品不可
43269651
M3×15
1箱(1500個)
M3
0.5
15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください