大阪魂
(+-)ナベI=3(SW+ISO W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
種類
I=3(SW+ISOW組込)
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
プラスマイナス
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43272363
M5×10
1箱(600個)
M5
0.8
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43272354
M3×6
1箱(1600個)
M3
0.5
6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください