曜日別特売

(+)ナベI=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)

(+)ナベI=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7材質十字穴番号2種類I=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)寸法a(mm)2.7座金外径×厚さ(mm)8×0.8表面処理ノンクロームブラック頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)7寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43272686M4×81箱(1300個)8
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43272695M4×101箱(1200個)10
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43272704M4×121箱(1000個)12
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43272722M4×181箱(800個)18
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43272731M4×201箱(700個)20
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43272677M4×61箱(1500個)6
取扱い終了
返品不可
43272713M4×141箱(900個)14
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3268:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする