大阪魂
(+)ナベI=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
I=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)
寸法a(mm)
2.7
座金外径×厚さ(mm)
8×0.8
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43272756
M4×8
1箱(1300個)
8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43272765
M4×10
1箱(1200個)
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43272774
M4×12
1箱(1000個)
12
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43272792
M4×18
1箱(800個)
18
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43272801
M4×20
1箱(700個)
20
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43272747
M4×6
1箱(1500個)
6
取扱い終了
返品不可
43272783
M4×14
1箱(900個)
14
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください