大阪魂
(+)ナベI=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
I=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)
寸法a(mm)
2.7
座金外径×厚さ(mm)
8×0.8
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
7
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
7
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43272826
M4×8
1箱(1300個)
8
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43272835
M4×10
1箱(1200個)
10
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43272844
M4×12
1箱(1000個)
12
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43272862
M4×18
1箱(800個)
18
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43272871
M4×20
1箱(700個)
20
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43272817
M4×6
1箱(1500個)
6
取扱い終了
返品不可
43272853
M4×14
1箱(900個)
14
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください