大阪魂
(+)ナベP=1(JIS W組込)(ステンレス/SC-3)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=1(JIS W組込)
表面処理
SC-3
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43273824
M3×5
1箱(2000個)
M3
0.5
5
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273833
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273842
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273851
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273867
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273876
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273885
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273894
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273903
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273912
M3×20
1箱(500個)
M3
0.5
20
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273921
M3×25
1箱(500個)
M3
0.5
25
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273937
M3×30
1箱(500個)
M3
0.5
30
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273946
M4×5
1箱(1000個)
M4
0.7
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273955
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273964
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273973
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273982
M4×12
1箱(500個)
M4
0.7
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43273991
M4×14
1箱(500個)
M4
0.7
14
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274007
M4×15
1箱(500個)
M4
0.7
15
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274016
M4×16
1箱(500個)
M4
0.7
16
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274025
M4×18
1箱(500個)
M4
0.7
18
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274034
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274043
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274052
M4×30
1箱(200個)
M4
0.7
30
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274061
M4×35
1箱(200個)
M4
0.7
35
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274077
M4×40
1箱(200個)
M4
0.7
40
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274086
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274095
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274104
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274113
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274122
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274131
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274147
M5×18
1箱(400個)
M5
0.8
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274156
M5×20
1箱(200個)
M5
0.8
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274165
M5×25
1箱(200個)
M5
0.8
25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274174
M5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274183
M5×35
1箱(200個)
M5
0.8
35
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274192
M5×40
1箱(100個)
M5
0.8
40
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください