大阪魂
(+-)ナベP=1(JIS W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
十字穴番号
2
種類
P=1(JISW組込)
表面処理
3価ブラック
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
プラスマイナス
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43275635
M3×8
1箱(1500個)
M3
0.5
8
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275644
M3×10
1箱(1200個)
M3
0.5
10
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275662
M4×6
1箱(1300個)
M4
0.7
6
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275671
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275696
M4×20
1箱(600個)
M4
0.7
20
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275705
M5×8
1箱(700個)
M5
0.8
8
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275714
M5×10
1箱(600個)
M5
0.8
10
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275723
M5×12
1箱(600個)
M5
0.8
12
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275617
M3×5
1箱(1800個)
M3
0.5
5
取扱い終了
返品不可
43275626
M3×6
1箱(1500個)
M3
0.5
6
取扱い終了
返品不可
43275653
M3×12
1箱(1600個)
M3
0.5
12
取扱い終了
返品不可
43275687
M4×14
1箱(800個)
M4
0.7
14
取扱い終了
返品不可
43275732
M5×15
1箱(450個)
M5
0.8
15
取扱い終了
返品不可
43275741
M5×16
1箱(450個)
M5
0.8
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください