大阪魂
(+-)ナベP=1(JIS W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
3価ホワイト
十字穴番号
2
種類
P=1(JISW組込)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43275766
M3×10
1箱(1200個)
M3
10
0.5
-
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275784
M4×6
1箱(1300個)
M4
6
0.7
-
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275793
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
0.7
-
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43275811
M5×10
1箱(600個)
M5
10
0.8
-
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43275827
M5×12
1箱(600個)
M5
12
0.8
-
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42411652
M3×8
1箱(1500個)
M3
8
-
0.5
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42411661
M4×20
1箱(600個)
M4
20
-
0.7
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42411677
M5×8
1箱(700個)
M5
8
-
0.8
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275757
M3×5
1箱(1800個)
M3
5
0.5
-
取扱い終了
返品不可
43275775
M3×12
1箱(1600個)
M3
12
0.5
-
取扱い終了
返品不可
43275802
M4×14
1箱(800個)
M4
14
0.7
-
取扱い終了
返品不可
43275836
M5×15
1箱(450個)
M5
15
0.8
-
取扱い終了
返品不可
43275845
M5×16
1箱(450個)
M5
16
0.8
-
取扱い終了
返品不可
42411643
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
-
0.5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください