大阪魂
(+-)ナベP=1(JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=1(JISW組込)
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
プラスマイナス
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43275863
M4×6
1箱(1300個)
M4
0.7
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275872
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275881
M4×20
1箱(600個)
M4
0.7
20
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275897
M5×8
1箱(700個)
M5
0.8
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275906
M5×10
1箱(600個)
M5
0.8
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275915
M5×12
1箱(600個)
M5
0.8
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275924
M5×15
1箱(450個)
M5
0.8
15
取扱い終了
返品不可
43275933
M5×16
1箱(450個)
M5
0.8
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください