大阪魂
(+-)ナベP=1(JIS W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=1(JISW組込)
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
プラスマイナス
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43275985
M3×8
1箱(1500個)
M3
0.5
8
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275994
M3×10
1箱(1200個)
M3
0.5
10
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276012
M4×6
1箱(1300個)
M4
0.7
6
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276021
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276037
M4×20
1箱(600個)
M4
0.7
20
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276046
M5×8
1箱(700個)
M5
0.8
8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276055
M5×10
1箱(600個)
M5
0.8
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276064
M5×12
1箱(600個)
M5
0.8
12
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43275976
M3×6
1箱(1500個)
M3
0.5
6
取扱い終了
返品不可
43276003
M3×12
1箱(1600個)
M3
0.5
12
取扱い終了
返品不可
43276073
M5×15
1箱(450個)
M5
0.8
15
取扱い終了
返品不可
43276082
M5×16
1箱(450個)
M5
0.8
16
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください