曜日別特売

(+-)ナベP=1(JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(+-)ナベP=1(JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂(+-)ナベP=1(JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂(+-)ナベP=1(JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
頭部形状ナベ組込材質穴の形状プラスマイナス表面処理亜鉛黒種類P=1(JISW組込)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43276222M3×81箱(1500個)M380.5-2
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276231M3×101箱(1200個)M3100.5-2
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276256M4×61箱(1300個)M460.7-2
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276265M4×201箱(600個)M4200.7-2
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276274M5×81箱(700個)M580.8-2
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276283M5×101箱(600個)M5100.8-2
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43276292M5×121箱(600個)M5120.8-2
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
42414337M4×81箱(1000個)M48-0.72
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42414355M6×201箱(300個)M620-12
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
43276204M3×51箱(1800個)M350.5-2
取扱い終了
返品不可
43276213M3×61箱(1500個)M360.5-2
取扱い終了
返品不可
43276247M3×121箱(1600個)M3120.5-2
取扱い終了
返品不可
43276301M5×151箱(450個)M5150.8-2
取扱い終了
返品不可
43276317M5×161箱(450個)M5160.8-2
取扱い終了
返品不可
42414346M4×141箱(800個)M414-0.72
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2693:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする