大阪魂
(+)ナベP=2(SW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
ステンレス
穴の形状
十字穴
表面処理
ブラック
種類
P=2(SW組込)
バスケットに入れる
103
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43279187
M2×3
1箱(9000個)
M2
3
0.4
-
1
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279196
M2×5
1箱(7000個)
M2
5
0.4
-
1
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43279205
M2×6
1箱(6000個)
M2
6
0.4
-
1
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279214
M2×8
1箱(5000個)
M2
8
0.4
-
1
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43279223
M2×10
1箱(4000個)
M2
10
0.4
-
1
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279232
M2×12
1箱(3500個)
M2
12
0.4
-
1
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279241
M2.5×4
1箱(4000個)
M2.5
4
0.45
-
1
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279257
M2.5×5
1箱(4000個)
M2.5
5
0.45
-
1
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279266
M2.5×6
1箱(4000個)
M2.5
6
0.45
-
1
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43279275
M2.5×8
1箱(3000個)
M2.5
8
0.45
-
1
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43279284
M2.5×10
1箱(2500個)
M2.5
10
0.45
-
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43279293
M2.5×12
1箱(2000個)
M2.5
12
0.45
-
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279302
M2.5×14
1箱(2000個)
M2.5
14
0.45
-
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279311
M2.5×15
1箱(1500個)
M2.5
15
0.45
-
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279327
M2.5×16
1箱(1500個)
M2.5
16
0.45
-
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279336
M2.5×18
1箱(1500個)
M2.5
18
0.45
-
1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279345
M2.5×20
1箱(1000個)
M2.5
20
0.45
-
1
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43279354
M2.6×4
1箱(4000個)
M2.6
4
0.45
-
1
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43279363
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
5
0.45
-
1
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279372
M2.6×8
1箱(3000個)
M2.6
8
0.45
-
1
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279381
M2.6×10
1箱(2500個)
M2.6
10
0.45
-
1
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43279397
M2.6×12
1箱(2000個)
M2.6
12
0.45
-
1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279406
M3×5
1箱(2500個)
M3
5
0.5
-
2
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43279415
M3×7
1箱(2000個)
M3
7
0.5
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43279424
M3×18
1箱(1000個)
M3
18
0.5
-
2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43279433
M3×22
1箱(500個)
M3
22
0.5
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279442
M3×35
1箱(500個)
M3
35
0.5
-
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43279451
M3×40
1箱(200個)
M3
40
0.5
-
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279467
M3×45
1箱(200個)
M3
45
0.5
-
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279476
M3×50
1箱(200個)
M3
50
0.5
-
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279485
M3.5×6
1箱(2000個)
M3.5
6
0.6
-
2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279494
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
8
0.6
-
2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279503
M3.5×10
1箱(2000個)
M3.5
10
0.6
-
2
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279512
M3.5×12
1箱(1000個)
M3.5
12
0.6
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279521
M3.5×15
1箱(1000個)
M3.5
15
0.6
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279546
M4×5
1箱(1000個)
M4
5
0.7
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279555
M4×11
1箱(1000個)
M4
11
0.7
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43279564
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43279573
M4×16
1箱(500個)
M4
16
0.7
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43279582
M4×22
1箱(500個)
M4
22
0.7
-
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279591
M4×30
1箱(500個)
M4
30
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43279607
M4×35
1箱(200個)
M4
35
0.7
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279616
M4×40
1箱(200個)
M4
40
0.7
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279625
M4×45
1箱(200個)
M4
45
0.7
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279634
M4×50
1箱(200個)
M4
50
0.7
-
2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279643
M5×6
1箱(500個)
M5
6
0.8
-
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279652
M5×15
1箱(500個)
M5
15
0.8
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43279661
M5×18
1箱(500個)
M5
18
0.8
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43279677
M5×20
1箱(500個)
M5
20
0.8
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43279686
M5×22
1箱(500個)
M5
22
0.8
-
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ