大阪魂
(+-)ナベP=2(SW組込)(鉄/クローム)(小箱)
頭部形状
ナベ組込
材質
鉄
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
クローム
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43282321
M3×8
1箱(2000個)
M3
8
0.5
-
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282337
M4×8
1箱(1600個)
M4
8
0.7
-
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282346
M4×10
1箱(1500個)
M4
10
0.7
-
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282355
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
0.7
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282364
M4×14
1箱(1200個)
M4
14
0.7
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43282373
M4×15
1箱(1000個)
M4
15
0.7
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282382
M4×16
1箱(1000個)
M4
16
0.7
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282391
M4×18
1箱(900個)
M4
18
0.7
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282407
M4×20
1箱(800個)
M4
20
0.7
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282416
M5×8
1箱(800個)
M5
8
0.8
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282425
M5×10
1箱(800個)
M5
10
0.8
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282434
M5×12
1箱(800個)
M5
12
0.8
-
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282443
M5×15
1箱(600個)
M5
15
0.8
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282452
M5×16
1箱(600個)
M5
16
0.8
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282461
M5×18
1箱(500個)
M5
18
0.8
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282477
M5×20
1箱(500個)
M5
20
0.8
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42421206
M4×6
1箱(1800個)
M4
6
-
0.7
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください