大阪魂
(+-)ナベP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
プラスマイナス
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43282845
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282854
M3×6
1箱(2500個)
M3
0.5
6
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282863
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282872
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282881
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282897
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282906
M3×15
1箱(1800個)
M3
0.5
15
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282915
M3×16
1箱(1800個)
M3
0.5
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282924
M3×18
1箱(1600個)
M3
0.5
18
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282933
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282942
M3×25
1箱(1200個)
M3
0.5
25
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282951
M4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282967
M4×6
1箱(1800個)
M4
0.7
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43282976
M4×8
1箱(1600個)
M4
0.7
8
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43282985
M4×10
1箱(1500個)
M4
0.7
10
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43282994
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283003
M4×14
1箱(1200個)
M4
0.7
14
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283012
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283021
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283037
M4×18
1箱(900個)
M4
0.7
18
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283046
M4×20
1箱(800個)
M4
0.7
20
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283055
M4×22
1箱(700個)
M4
0.7
22
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283064
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283073
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283082
M4×35
1箱(450個)
M4
0.7
35
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283091
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43283107
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43283116
M5×12
1箱(800個)
M5
0.8
12
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283125
M5×15
1箱(600個)
M5
0.8
15
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283134
M5×16
1箱(600個)
M5
0.8
16
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283143
M5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283152
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283161
M5×22
1箱(800個)
M5
0.8
22
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283177
M5×25
1箱(600個)
M5
0.8
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283186
M5×30
1箱(500個)
M5
0.8
30
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283195
M6×10
1箱(500個)
M6
1
10
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283204
M6×12
1箱(450個)
M6
1
12
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283213
M6×14
1箱(400個)
M6
1
14
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283222
M6×16
1箱(350個)
M6
1
16
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283231
M6×18
1箱(350個)
M6
1
18
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283247
M6×20
1箱(300個)
M6
1
20
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283256
M6×25
1箱(450個)
M6
1
25
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283265
M6×30
1箱(350個)
M6
1
30
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283274
M6×40
1箱(250個)
M6
1
40
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください