大阪魂
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
表面処理
クローム
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43283791
M3×6
1箱(1500個)
M3
0.5
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283807
M3×8
1箱(1200個)
M3
0.5
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283816
M3×10
1箱(1200個)
M3
0.5
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283825
M3×12
1箱(1600個)
M3
0.5
12
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283834
M3×14
1箱(1500個)
M3
0.5
14
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283843
M3×15
1箱(1500個)
M3
0.5
15
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283852
M3×16
1箱(1400個)
M3
0.5
16
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283861
M4×6
1箱(1200個)
M4
0.7
6
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283877
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43283886
M4×10
1箱(900個)
M4
0.7
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283895
M4×12
1箱(900個)
M4
0.7
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283904
M4×15
1箱(700個)
M4
0.7
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283913
M4×16
1箱(700個)
M4
0.7
16
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283922
M4×18
1箱(600個)
M4
0.7
18
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283931
M4×20
1箱(600個)
M4
0.7
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283947
M5×8
1箱(600個)
M5
0.8
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283956
M5×10
1箱(600個)
M5
0.8
10
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43283965
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43283974
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283983
M5×15
1箱(450個)
M5
0.8
15
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43283992
M5×16
1箱(450個)
M5
0.8
16
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284001
M5×18
1箱(400個)
M5
0.8
18
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284017
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284026
M5×25
1箱(450個)
M5
0.8
25
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください