大阪魂
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JIS W組込)(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
表面処理
ノンクロームブラック
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43284324
M3×5
1箱(1500個)
M3
0.5
5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284333
M3×6
1箱(1500個)
M3
0.5
6
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284342
M3×8
1箱(1200個)
M3
0.5
8
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284351
M3×10
1箱(1200個)
M3
0.5
10
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284367
M3×12
1箱(1600個)
M3
0.5
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284376
M3×14
1箱(1500個)
M3
0.5
14
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284385
M3×15
1箱(1500個)
M3
0.5
15
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284394
M3×16
1箱(1400個)
M3
0.5
16
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284412
M4×6
1箱(1200個)
M4
0.7
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284421
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284437
M4×10
1箱(900個)
M4
0.7
10
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284446
M4×12
1箱(900個)
M4
0.7
12
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284455
M4×15
1箱(700個)
M4
0.7
15
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284464
M4×16
1箱(700個)
M4
0.7
16
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284473
M4×18
1箱(600個)
M4
0.7
18
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284482
M4×20
1箱(600個)
M4
0.7
20
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284491
M5×8
1箱(600個)
M5
0.8
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284507
M5×10
1箱(600個)
M5
0.8
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284516
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284525
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284534
M5×15
1箱(450個)
M5
0.8
15
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284543
M5×16
1箱(450個)
M5
0.8
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284552
M5×18
1箱(400個)
M5
0.8
18
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284561
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284577
M5×25
1箱(450個)
M5
0.8
25
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284586
M6×12
1箱(350個)
M6
1
12
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284403
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください