大阪魂
(+)ナベP=3 薄板用(SW+JIS W組込)(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43284595
M3×4
1箱(1800個)
M3
0.5
4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284604
M3×5
1箱(1500個)
M3
0.5
5
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284613
M3×6
1箱(1500個)
M3
0.5
6
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284622
M3×8
1箱(1200個)
M3
0.5
8
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284631
M3×10
1箱(1200個)
M3
0.5
10
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284647
M3×12
1箱(1600個)
M3
0.5
12
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284656
M3×14
1箱(1500個)
M3
0.5
14
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284665
M3×15
1箱(1500個)
M3
0.5
15
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284674
M3×16
1箱(1400個)
M3
0.5
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284692
M3×25
1箱(900個)
M3
0.5
25
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284701
M3×30
1箱(700個)
M3
0.5
30
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284717
M4×6
1箱(1200個)
M4
0.7
6
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284726
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284735
M4×10
1箱(900個)
M4
0.7
10
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43284744
M4×12
1箱(900個)
M4
0.7
12
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284753
M4×15
1箱(700個)
M4
0.7
15
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43284762
M4×16
1箱(700個)
M4
0.7
16
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284771
M4×18
1箱(600個)
M4
0.7
18
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284787
M4×20
1箱(600個)
M4
0.7
20
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284796
M4×35
1箱(300個)
M4
0.7
35
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284805
M5×8
1箱(600個)
M5
0.8
8
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284814
M5×10
1箱(600個)
M5
0.8
10
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43284823
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284832
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284841
M5×15
1箱(450個)
M5
0.8
15
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43284857
M5×16
1箱(450個)
M5
0.8
16
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284866
M5×18
1箱(400個)
M5
0.8
18
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284875
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284884
M5×25
1箱(450個)
M5
0.8
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284893
M5×30
1箱(400個)
M5
0.8
30
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284902
M6×10
1箱(400個)
M6
1
10
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284911
M6×12
1箱(350個)
M6
1
12
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284927
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284936
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43284683
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください