大阪魂
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/つや消し黒)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
P=3(SW+JIS W組込)
表面処理
つや消し黒
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43287921
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43287937
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください