大阪魂
大阪魂 (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(小箱)
材質
ステンレス
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
全195種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
M6
ねじピッチ
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.6
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
18
20
22
23
25
30
35
40
43
45
50
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(5000個)
1箱(7000個)
195種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43292392
M3×5
1箱(2000個)
M3
0.5
5
2
3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292401
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
2
3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43292417
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
2
3
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43292426
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
2
3
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43292435
M3×12
1箱(1000個)
M3
0.5
12
2
3
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292444
M3×14
1箱(1000個)
M3
0.5
14
2
3
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43292453
M3×15
1箱(1000個)
M3
0.5
15
2
3
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43292462
M3×16
1箱(1000個)
M3
0.5
16
2
3
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292471
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
2
3
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292487
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.5
20
2
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292496
M3×22
1箱(500個)
M3
0.5
22
2
3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292505
M3×25
1箱(500個)
M3
0.5
25
2
3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292514
M3×30
1箱(500個)
M3
0.5
30
2
3
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292523
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
2
4.1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292532
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
2
4.1
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43292541
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
2
4.1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43292557
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
2
4.1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292566
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
2
4.1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292575
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
2
4.1
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292584
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
2
4.1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292602
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
2
4.1
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292611
M4×22
1箱(500個)
M4
0.7
22
2
4.1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292627
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
2
4.1
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292636
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
2
4.1
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292645
M4×35
1箱(200個)
M4
0.7
35
2
4.1
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292654
M4×40
1箱(200個)
M4
0.7
40
2
4.1
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292663
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
2
5.2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292672
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
2
5.2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292681
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
2
5.2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292697
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
2
5.2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292706
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
2
5.2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292715
M5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
2
5.2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292724
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
2
5.2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43292733
M5×22
1箱(200個)
M5
0.8
22
2
5.2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292742
M5×25
1箱(200個)
M5
0.8
25
2
5.2
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292751
M5×30
1箱(200個)
M5
0.8
30
2
5.2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292767
M5×35
1箱(200個)
M5
0.8
35
2
5.2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292776
M5×40
1箱(200個)
M5
0.8
40
2
5.2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292785
M2×4
1箱(7000個)
M2
0.4
4
1
2.2
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43292794
M2×6
1箱(5000個)
M2
0.4
6
1
2.2
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43292803
M2.6×4
1箱(3500個)
M2.6
0.45
4
1
2.7
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292812
M2.6×5
1箱(3000個)
M2.6
0.45
5
1
2.7
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292821
M2.6×6
1箱(3000個)
M2.6
0.45
6
1
2.7
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43292837
M2.6×8
1箱(2500個)
M2.6
0.45
8
1
2.7
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43292846
M2.6×10
1箱(2000個)
M2.6
0.45
10
1
2.7
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43292855
M2.6×12
1箱(1500個)
M2.6
0.45
12
1
2.7
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292864
M2.6×14
1箱(1500個)
M2.6
0.45
14
1
2.7
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292873
M2.6×15
1箱(1500個)
M2.6
0.45
15
1
2.7
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43292882
M2.6×16
1箱(1500個)
M2.6
0.45
16
1
2.7
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43292891
M2.6×18
1箱(1000個)
M2.6
0.45
18
1
2.7
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ