大阪魂
(+)バインドI=1(ISO W組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
I=1(ISOW組込)
表面処理
クロニッケル
頭部形状
バインド組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43298324
M2×5
1箱(4000個)
M2
0.4
5
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298333
M2×10
1箱(2500個)
M2
0.4
10
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298342
M2.5×6
1箱(2000個)
M2.5
0.45
6
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298351
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください