大阪魂
(+)バインドI=1(ISO W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
種類
I=1(ISOW組込)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
バインド組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43298421
M2×5
1箱(4000個)
M2
0.4
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298437
M2×10
1箱(2500個)
M2
0.4
10
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298446
M2.5×6
1箱(2000個)
M2.5
0.45
6
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298455
M3×8
1箱(1000個)
M3
0.5
8
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください