大阪魂
(+)バインドI=1(ISO W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
種類
I=1(ISOW組込)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43298464
M2×5
1箱(4000個)
M2
5
0.4
-
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298473
M2×10
1箱(2500個)
M2
10
0.4
-
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298482
M3×8
1箱(1000個)
M3
8
0.5
-
2
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453564
M2.5×6
1箱(2000個)
M2.5
6
-
0.45
1
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください