大阪魂
(+)バインドI=3(SW+ISO W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
材質
鉄
十字穴番号
1
種類
I=3(SW+ISOW組込)
寸法a(mm)
2.1
座金外径×厚さ(mm)
5×0.3
表面処理
ユニクロ
頭部形状
バインド組込
寸法d1(mm)
4
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.3
寸法k+f(mm)
1.2
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43298613
M2×6
1箱(3500個)
6
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298622
M2×8
1箱(3000個)
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298631
M2×10
1箱(2500個)
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298647
M2×12
1箱(2200個)
12
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298604
M2×5
1箱(4000個)
5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください