曜日別特売

(+)バインドLI=2(内歯W組込)(鉄/クローム)(小箱)

(+)バインドLI=2(内歯W組込)(鉄/クローム)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7材質十字穴番号2種類LI=2(内歯W組込)寸法a(mm)2.3表面処理クローム頭部形状バインド組込寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)8.3寸法k+f(mm)2.5
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43298726M4×61箱(1500個)6
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298735M4×81箱(1500個)8
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298744M4×121箱(1200個)12
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4166:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする