大阪魂
(+)バインドLI=2(内歯W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
LI=2(内歯W組込)
表面処理
クロメート
頭部形状
バインド組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43298787
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298796
M4×6
1箱(1500個)
M4
0.7
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298805
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298814
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください