大阪魂
(+)バインドLI=2(内歯W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ
0.7
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
LI=2(内歯W組込)
寸法a(mm)
2.3
表面処理
ユニクロ
頭部形状
バインド組込
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8.3
寸法k+f(mm)
2.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43298832
M4×6
1箱(1500個)
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298841
M4×8
1箱(1500個)
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298857
M4×12
1箱(1200個)
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください