大阪魂
(+)バインドLO=2(外歯W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ブラック
十字穴番号
2
色
黒
種類
LO=2(外歯W組込)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43298884
M3×4
1箱(2500個)
M3
4
0.5
-
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298893
M3×5
1箱(2000個)
M3
5
0.5
-
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298902
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
0.5
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298911
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
0.7
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43298927
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
0.7
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298936
M5×8
1箱(800個)
M5
8
0.8
-
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43298945
M5×10
1箱(700個)
M5
10
0.8
-
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42453774
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
-
0.5
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453783
M3×8
1箱(1600個)
M3
8
-
0.5
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453792
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
-
0.7
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42453801
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
-
0.7
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください