大阪魂
(+)バインドLO=2(外歯W組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
LO=2(外歯W組込)
表面処理
クロニッケル
頭部形状
バインド組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43298997
M3×4
1箱(2500個)
M3
0.5
4
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43299006
M3×5
1箱(2000個)
M3
0.5
5
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43299015
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43299024
M3×8
1箱(1600個)
M3
0.5
8
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43299033
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43299042
M4×6
1箱(1600個)
M4
0.7
6
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43299051
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43299067
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43299076
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43299085
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43299094
M5×10
1箱(700個)
M5
0.8
10
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43299103
M5×12
1箱(700個)
M5
0.8
12
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください