(+)バインドLO=2(外歯W組込)(鉄/クロメート)(小箱)

(+)バインドLO=2(外歯W組込)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂(+)バインドLO=2(外歯W組込)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂(+)バインドLO=2(外歯W組込)(鉄/クロメート)(小箱) - 大阪魂
頭部形状バインド組込材質穴の形状十字穴表面処理クロメート種類LO=2(外歯W組込)
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43299112M3×41箱(2500個)M340.5-2
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
43299121M3×51箱(2000個)M350.5-2
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43299137M3×61箱(2000個)M360.5-2
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43299146M3×81箱(1600個)M380.5-2
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
返品不可
43299155M4×61箱(1600個)M460.7-2
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
43299164M4×81箱(1500個)M480.7-2
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43299173M4×101箱(1200個)M4100.7-2
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
43299182M4×121箱(1200個)M4120.7-2
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
42453993M2.6×41箱(2500個)M2.64-0.451
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
42454002M3×121箱(2000個)M312-0.52
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
42454011M5×81箱(800個)M58-0.82
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
42454027M5×101箱(700個)M510-0.82
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
42454036M5×121箱(700個)M512-0.82
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3938:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする