大阪魂
(+)バインドLO=2(外歯W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
種類
LO=2(外歯W組込)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
バインド組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43299225
M2.6×4
1箱(2500個)
M2.6
0.45
4
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43299234
M3×4
1箱(2500個)
M3
0.5
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43299243
M3×5
1箱(2000個)
M3
0.5
5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43299252
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43299261
M3×8
1箱(1600個)
M3
0.5
8
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43299277
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43299286
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43299295
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43299304
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43299313
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43299322
M5×10
1箱(700個)
M5
0.8
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください