大阪魂
(+)バインドP=1(JIS W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
種類
P=1(JIS W組込)
全16種類を絞り込む
ねじの呼び
M2
M3
M4
M5
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
15
16
20
内容量
選択してください
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1500個)
1箱(4000個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43299821
M2×5
1箱(4000個)
M2
5
0.4
-
1
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43299837
M3×5
1箱(1500個)
M3
5
0.5
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43299846
M3×6
1箱(1500個)
M3
6
0.5
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43299855
M3×10
1箱(1000個)
M3
10
0.5
-
2
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43299864
M3×15
1箱(1200個)
M3
15
0.5
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43299873
M4×8
1箱(1000個)
M4
8
0.7
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43299882
M4×10
1箱(900個)
M4
10
0.7
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43299907
M5×10
1箱(600個)
M5
10
0.8
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43299916
M5×12
1箱(500個)
M5
12
0.8
-
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43299925
M5×15
1箱(450個)
M5
15
0.8
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42454413
M3×8
1箱(1000個)
M3
8
-
0.5
2
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454422
M3×12
1箱(1300個)
M3
12
-
0.5
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454431
M4×6
1箱(1200個)
M4
6
-
0.7
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454447
M5×16
1箱(400個)
M5
16
-
0.8
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454456
M5×20
1箱(350個)
M5
20
-
0.8
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43299891
M4×16
1箱(700個)
M4
16
0.7
-
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください