曜日別特売

(+)バインドP=1(JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

(+)バインドP=1(JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)バインドP=1(JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)バインドP=1(JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
頭部形状バインド組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=1(JIS W組込)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43299986M2×51箱(4000個)M250.4-1
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43299995M3×51箱(1500個)M350.5-2
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300004M3×61箱(1500個)M360.5-2
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300013M3×81箱(1000個)M380.5-2
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300022M3×101箱(1000個)M3100.5-2
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300031M3×121箱(1300個)M3120.5-2
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300047M3×151箱(1200個)M3150.5-2
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300056M4×81箱(1000個)M480.7-2
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300065M4×101箱(900個)M4100.7-2
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
43300083M5×101箱(600個)M5100.8-2
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300092M5×121箱(500個)M5120.8-2
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300101M5×161箱(400個)M5160.8-2
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300117M5×201箱(350個)M5200.8-2
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454587M4×61箱(1200個)M46-0.72
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454596M5×151箱(450個)M515-0.82
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
43300074M4×161箱(700個)M4160.7-2
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
422:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする