曜日別特売

(+)バインドP=1(JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(+)バインドP=1(JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂(+)バインドP=1(JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂(+)バインドP=1(JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
頭部形状バインド組込材質穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒種類P=1(JIS W組込)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43300126M2×51箱(4000個)M250.4-1
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300135M3×101箱(1000個)M3100.5-2
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43300144M3×121箱(1300個)M3120.5-2
5,098
5,608(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300153M3×151箱(1200個)M3150.5-2
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300162M4×61箱(1200個)M460.7-2
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300171M4×81箱(1000個)M480.7-2
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300187M4×101箱(900個)M4100.7-2
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300196M5×101箱(600個)M5100.8-2
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300205M5×121箱(500個)M5120.8-2
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300214M5×151箱(450個)M5150.8-2
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300223M5×161箱(400個)M5160.8-2
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300232M5×201箱(350個)M5200.8-2
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
42454605M3×51箱(1500個)M35-0.52
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454614M3×61箱(1500個)M36-0.52
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
42454623M3×81箱(1000個)M38-0.52
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
42454632M4×161箱(700個)M416-0.72
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3829:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする