大阪魂
(+)バインドP=2(SW組込)(鉄/CUニッケル)(小箱)
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
3
材質
鉄
十字穴番号
1
種類
P=2(SW組込)
寸法a(mm)
1.8
表面処理
CUニッケル
寸法D1(mm)
4
頭部形状
バインド組込
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.3
寸法k+f(mm)
1.2
内容量
1箱(7000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43300713
M2×3
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください