大阪魂
(+)バインドP=2(SW組込)(鉄/クローム)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
十字穴番号
2
種類
P=2(SW組込)
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43300722
M3×4
1箱(2500個)
M3
4
0.5
-
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300731
M3×5
1箱(2000個)
M3
5
0.5
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300747
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
0.5
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300756
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
0.5
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43300765
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
0.5
-
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300774
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
0.5
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300783
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
0.5
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300792
M3×16
1箱(1500個)
M3
16
0.5
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300801
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
0.7
-
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300817
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
0.7
-
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43300826
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
0.7
-
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300835
M4×15
1箱(900個)
M4
15
0.7
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300844
M4×16
1箱(800個)
M4
16
0.7
-
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300853
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
-
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300862
M5×8
1箱(800個)
M5
8
0.8
-
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300871
M5×12
1箱(600個)
M5
12
0.8
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300887
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
-
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300896
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
-
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42455043
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
-
0.7
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455052
M5×10
1箱(700個)
M5
10
-
0.8
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください