大阪魂
(+)バインドP=2(SW組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)
材質
鉄
種類
P=2(SW組込)
表面処理
クロニッケル
頭部形状
バインド組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43300905
M2×3
1箱(7000個)
M2
0.4
3
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300923
M2×5
1箱(6000個)
M2
0.4
5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300932
M2×6
1箱(5000個)
M2
0.4
6
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300966
M2×12
1箱(3000個)
M2
0.4
12
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300975
M3×4
1箱(2500個)
M3
0.5
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300984
M3×5
1箱(2000個)
M3
0.5
5
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300993
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301002
M3×8
1箱(1800個)
M3
0.5
8
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301011
M3×10
1箱(1500個)
M3
0.5
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301027
M3×12
1箱(2000個)
M3
0.5
12
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301036
M3×15
1箱(1500個)
M3
0.5
15
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301045
M3×16
1箱(1500個)
M3
0.5
16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301054
M4×6
1箱(1600個)
M4
0.7
6
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301063
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301072
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301081
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301097
M4×15
1箱(900個)
M4
0.7
15
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301106
M4×16
1箱(800個)
M4
0.7
16
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301115
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301124
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301133
M5×10
1箱(700個)
M5
0.8
10
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301142
M5×12
1箱(600個)
M5
0.8
12
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301151
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301167
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301176
M6×10
1箱(400個)
M6
1
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301185
M6×12
1箱(350個)
M6
1
12
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301194
M6×14
1箱(350個)
M6
1
14
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301203
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301212
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301221
M6×20
1箱(250個)
M6
1
20
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301237
M6×25
1箱(350個)
M6
1
25
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43300914
M2×4
1箱(7000個)
M2
0.4
4
取扱い終了
返品不可
43300941
M2×8
1箱(4000個)
M2
0.4
8
取扱い終了
返品不可
43300957
M2×10
1箱(3500個)
M2
0.4
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください