大阪魂
(+)バインドP=2(SW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
種類
P=2(SW組込)
全34種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
20
25
内容量
選択してください
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(6000個)
1箱(7000個)
34種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43301395
M2×3
1箱(7000個)
M2
3
0.4
-
1
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301404
M2×5
1箱(6000個)
M2
5
0.4
-
1
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301413
M2×6
1箱(5000個)
M2
6
0.4
-
1
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43301447
M2×12
1箱(3000個)
M2
12
0.4
-
1
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301456
M3×12
1箱(2000個)
M3
12
0.5
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301465
M3×15
1箱(1500個)
M3
15
0.5
-
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301474
M3×16
1箱(1500個)
M3
16
0.5
-
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301483
M4×12
1箱(1200個)
M4
12
0.7
-
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301492
M4×16
1箱(800個)
M4
16
0.7
-
2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301501
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301517
M5×8
1箱(800個)
M5
8
0.8
-
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43301526
M5×10
1箱(700個)
M5
10
0.8
-
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301535
M5×16
1箱(500個)
M5
16
0.8
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301544
M5×20
1箱(400個)
M5
20
0.8
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301553
M6×10
1箱(400個)
M6
10
1
-
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301562
M6×12
1箱(350個)
M6
12
1
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301571
M6×14
1箱(350個)
M6
14
1
-
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301587
M6×15
1箱(300個)
M6
15
1
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301596
M6×16
1箱(300個)
M6
16
1
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301605
M6×20
1箱(250個)
M6
20
1
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301614
M6×25
1箱(350個)
M6
25
1
-
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42455262
M3×4
1箱(2500個)
M3
4
-
0.5
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455271
M3×5
1箱(2000個)
M3
5
-
0.5
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455287
M3×6
1箱(2000個)
M3
6
-
0.5
2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455296
M3×8
1箱(1800個)
M3
8
-
0.5
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455305
M3×10
1箱(1500個)
M3
10
-
0.5
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455314
M4×6
1箱(1600個)
M4
6
-
0.7
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455323
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
-
0.7
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455332
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
-
0.7
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455341
M4×15
1箱(900個)
M4
15
-
0.7
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455357
M5×12
1箱(600個)
M5
12
-
0.8
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43301422
M2×8
1箱(4000個)
M2
8
0.4
-
1
取扱い終了
返品不可
43301431
M2×10
1箱(3500個)
M2
10
0.4
-
1
取扱い終了
返品不可
42455253
M2×4
1箱(7000個)
M2
4
-
0.4
1
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください