曜日別特売

(+)バインドP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

(+)バインドP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)バインドP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)バインドP=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
頭部形状バインド組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=2(SW組込)
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43301623M2×31箱(7000個)M230.4-1
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301641M2×51箱(6000個)M250.4-1
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301657M2×61箱(5000個)M260.4-1
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301684M2×121箱(3000個)M2120.4-1
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301693M3×41箱(2500個)M340.5-2
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301702M3×51箱(2000個)M350.5-2
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301711M3×81箱(1800個)M380.5-2
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301727M3×101箱(1500個)M3100.5-2
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301736M3×121箱(2000個)M3120.5-2
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301745M3×151箱(1500個)M3150.5-2
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301754M3×161箱(1500個)M3160.5-2
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301763M4×101箱(1200個)M4100.7-2
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301772M4×121箱(1200個)M4120.7-2
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301781M4×161箱(800個)M4160.7-2
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301797M5×81箱(800個)M580.8-2
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301806M5×121箱(600個)M5120.8-2
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301815M6×101箱(400個)M6101-2
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301824M6×121箱(350個)M6121-2
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
43301842M6×161箱(300個)M6161-2
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301851M6×201箱(250個)M6201-2
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
43301867M6×251箱(350個)M6251-2
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
42455366M3×61箱(2000個)M36-0.52
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455375M4×61箱(1600個)M46-0.72
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455384M4×81箱(1500個)M48-0.72
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455393M4×151箱(900個)M415-0.72
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
42455402M5×101箱(700個)M510-0.82
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455411M5×161箱(500個)M516-0.82
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455427M5×201箱(400個)M520-0.82
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455436M6×141箱(350個)M614-12
4,098
4,508(税込)
翌々日出荷
返品不可
43301632M2×41箱(7000個)M240.4-1
取扱い終了
返品不可
43301666M2×81箱(4000個)M280.4-1
取扱い終了
返品不可
43301675M2×101箱(3500個)M2100.4-1
取扱い終了
返品不可
43301833M6×151箱(300個)M6151-2
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
928:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする