曜日別特売

(+)バインドP=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

(+)バインドP=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂(+)バインドP=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂(+)バインドP=2(SW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
頭部形状バインド組込材質穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒種類P=2(SW組込)
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43301876M2×31箱(7000個)M230.4-1
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301894M2×51箱(6000個)M250.4-1
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301903M2×61箱(5000個)M260.4-1
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301937M2×121箱(3000個)M2120.4-1
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301946M3×41箱(2500個)M340.5-2
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301955M3×51箱(2000個)M350.5-2
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301964M3×121箱(2000個)M3120.5-2
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301973M3×151箱(1500個)M3150.5-2
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301982M3×161箱(1500個)M3160.5-2
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301991M4×101箱(1200個)M4100.7-2
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302007M4×121箱(1200個)M4120.7-2
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302016M4×151箱(900個)M4150.7-2
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302025M4×161箱(800個)M4160.7-2
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302034M4×251箱(500個)M4250.7-2
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302043M5×121箱(600個)M5120.8-2
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302052M5×161箱(500個)M5160.8-2
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302061M5×201箱(400個)M5200.8-2
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302077M6×121箱(350個)M6121-2
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302086M6×141箱(350個)M6141-2
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302095M6×161箱(300個)M6161-2
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302104M6×201箱(250個)M6201-2
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302113M6×251箱(350個)M6251-2
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
42455454M3×61箱(2000個)M36-0.52
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
42455463M3×101箱(1500個)M310-0.52
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
42455472M4×61箱(1600個)M46-0.72
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455481M4×81箱(1500個)M48-0.72
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455497M5×81箱(800個)M58-0.82
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
42455506M5×101箱(700個)M510-0.82
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
42455524M6×101箱(400個)M610-12
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
42455533M6×151箱(300個)M615-12
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43301885M2×41箱(7000個)M240.4-1
取扱い終了
返品不可
43301912M2×81箱(4000個)M280.4-1
取扱い終了
返品不可
43301921M2×101箱(3500個)M2100.4-1
取扱い終了
返品不可
42455445M2.5×51箱(3500個)M2.55-0.451
取扱い終了
返品不可
42455515M5×151箱(600個)M515-0.82
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1613:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする