大阪魂
(+)バインドP=3(SW+JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クローム
種類
P=3(SW+JIS W組込)
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43302551
M3×4
1箱(1500個)
M3
4
0.5
-
2
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302567
M3×5
1箱(1200個)
M3
5
0.5
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302576
M3×8
1箱(1000個)
M3
8
0.5
-
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43302585
M3×12
1箱(1000個)
M3
12
0.5
-
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302594
M3×14
1箱(1000個)
M3
14
0.5
-
2
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302603
M3×16
1箱(1000個)
M3
16
0.5
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302612
M4×6
1箱(1000個)
M4
6
0.7
-
2
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302621
M4×12
1箱(700個)
M4
12
0.7
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302637
M4×14
1箱(700個)
M4
14
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302646
M4×15
1箱(700個)
M4
15
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302655
M4×18
1箱(600個)
M4
18
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302664
M5×10
1箱(500個)
M5
10
0.8
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302673
M5×12
1箱(450個)
M5
12
0.8
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302682
M5×15
1箱(400個)
M5
15
0.8
-
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43302691
M5×16
1箱(400個)
M5
16
0.8
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302707
M5×18
1箱(350個)
M5
18
0.8
-
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302716
M5×20
1箱(350個)
M5
20
0.8
-
2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302725
M5×25
1箱(400個)
M5
25
0.8
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302734
M6×15
1箱(300個)
M6
15
1
-
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302743
M6×20
1箱(200個)
M6
20
1
-
2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302752
M6×25
1箱(300個)
M6
25
1
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302761
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43302777
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
-
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42456154
M3×6
1箱(1200個)
M3
6
-
0.5
2
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456163
M3×10
1箱(800個)
M3
10
-
0.5
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456172
M4×8
1箱(900個)
M4
8
-
0.7
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456181
M4×10
1箱(800個)
M4
10
-
0.7
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456197
M4×16
1箱(600個)
M4
16
-
0.7
2
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456206
M4×20
1箱(500個)
M4
20
-
0.7
2
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456215
M4×25
1箱(500個)
M4
25
-
0.7
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42456224
M5×14
1箱(450個)
M5
14
-
0.8
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456233
M6×10
1箱(350個)
M6
10
-
1
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42456242
M6×12
1箱(300個)
M6
12
-
1
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456251
M6×14
1箱(300個)
M6
14
-
1
2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456267
M6×16
1箱(250個)
M6
16
-
1
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください