大阪魂
(+)バインドP=3(SW+JIS W組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロニッケル
種類
P=3(SW+JIS W組込)
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43302786
M3×4
1箱(1500個)
M3
4
0.5
-
2
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43302795
M3×5
1箱(1200個)
M3
5
0.5
-
2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43302804
M3×8
1箱(1000個)
M3
8
0.5
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌日出荷
返品不可
43302813
M3×10
1箱(800個)
M3
10
0.5
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
43302822
M3×12
1箱(1000個)
M3
12
0.5
-
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43302831
M3×14
1箱(1000個)
M3
14
0.5
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43302847
M3×16
1箱(1000個)
M3
16
0.5
-
2
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43302856
M4×6
1箱(1000個)
M4
6
0.7
-
2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43302865
M4×8
1箱(900個)
M4
8
0.7
-
2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43302874
M4×12
1箱(700個)
M4
12
0.7
-
2
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
43302883
M4×14
1箱(700個)
M4
14
0.7
-
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43302892
M4×15
1箱(700個)
M4
15
0.7
-
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43302901
M4×16
1箱(600個)
M4
16
0.7
-
2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43302917
M4×18
1箱(600個)
M4
18
0.7
-
2
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43302926
M4×20
1箱(500個)
M4
20
0.7
-
2
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43302935
M4×25
1箱(500個)
M4
25
0.7
-
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43302944
M5×10
1箱(500個)
M5
10
0.8
-
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43302953
M5×14
1箱(450個)
M5
14
0.8
-
2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43302962
M5×15
1箱(400個)
M5
15
0.8
-
2
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43302971
M5×16
1箱(400個)
M5
16
0.8
-
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43302987
M5×18
1箱(350個)
M5
18
0.8
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43302996
M5×20
1箱(350個)
M5
20
0.8
-
2
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43303005
M5×25
1箱(400個)
M5
25
0.8
-
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43303014
M6×10
1箱(350個)
M6
10
1
-
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43303023
M6×12
1箱(300個)
M6
12
1
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43303032
M6×15
1箱(300個)
M6
15
1
-
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43303041
M6×16
1箱(250個)
M6
16
1
-
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43303057
M6×20
1箱(200個)
M6
20
1
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43303066
M6×25
1箱(300個)
M6
25
1
-
2
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43303075
M6×30
1箱(250個)
M6
30
1
-
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43303084
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
-
2
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43303093
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
-
2
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
42456285
M4×10
1箱(800個)
M4
10
-
0.7
2
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
42456294
M5×12
1箱(450個)
M5
12
-
0.8
2
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
42456276
M3×6
1箱(1200個)
M3
6
-
0.5
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください