大阪魂
(+)バインドP=3(SW+JIS W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
クロメート
種類
P=3(SW+JIS W組込)
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43303102
M3×4
1箱(1500個)
M3
4
0.5
-
2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303111
M3×6
1箱(1200個)
M3
6
0.5
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303127
M3×8
1箱(1000個)
M3
8
0.5
-
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303136
M3×10
1箱(800個)
M3
10
0.5
-
2
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43303145
M3×14
1箱(1000個)
M3
14
0.5
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303154
M3×16
1箱(1000個)
M3
16
0.5
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303163
M4×6
1箱(1000個)
M4
6
0.7
-
2
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303172
M4×15
1箱(700個)
M4
15
0.7
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303181
M4×16
1箱(600個)
M4
16
0.7
-
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43303197
M4×18
1箱(600個)
M4
18
0.7
-
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43303206
M4×20
1箱(500個)
M4
20
0.7
-
2
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43303215
M5×14
1箱(450個)
M5
14
0.8
-
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303224
M5×15
1箱(400個)
M5
15
0.8
-
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303233
M5×16
1箱(400個)
M5
16
0.8
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303242
M5×20
1箱(350個)
M5
20
0.8
-
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303251
M5×25
1箱(400個)
M5
25
0.8
-
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303267
M6×10
1箱(350個)
M6
10
1
-
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303276
M6×15
1箱(300個)
M6
15
1
-
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303285
M6×25
1箱(300個)
M6
25
1
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42456303
M3×5
1箱(1200個)
M3
5
-
0.5
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456312
M3×12
1箱(1000個)
M3
12
-
0.5
2
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456321
M4×8
1箱(900個)
M4
8
-
0.7
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456337
M4×10
1箱(800個)
M4
10
-
0.7
2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456346
M4×12
1箱(700個)
M4
12
-
0.7
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456355
M4×14
1箱(700個)
M4
14
-
0.7
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456364
M4×25
1箱(500個)
M4
25
-
0.7
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456373
M5×10
1箱(500個)
M5
10
-
0.8
2
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42456382
M5×12
1箱(450個)
M5
12
-
0.8
2
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42456391
M5×18
1箱(350個)
M5
18
-
0.8
2
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456407
M6×12
1箱(300個)
M6
12
-
1
2
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456416
M6×16
1箱(250個)
M6
16
-
1
2
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42456425
M6×20
1箱(200個)
M6
20
-
1
2
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42456434
M6×40
1箱(200個)
M6
40
-
1
2
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456443
M6×45
1箱(200個)
M6
45
-
1
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456452
M8×40
1箱(100個)
M8
40
-
1.25
-
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください