(+)バインドP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

(+)バインドP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)バインドP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂(+)バインドP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) - 大阪魂
頭部形状バインド組込材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW+JIS W組込)
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43303391M3×41箱(1500個)M340.5-2
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303407M3×51箱(1200個)M350.5-2
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303416M3×141箱(1000個)M3140.5-2
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303425M3×161箱(1000個)M3160.5-2
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303434M4×61箱(1000個)M460.7-2
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303443M4×141箱(700個)M4140.7-2
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303452M4×151箱(700個)M4150.7-2
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303461M4×161箱(600個)M4160.7-2
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303477M4×181箱(600個)M4180.7-2
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303486M4×251箱(500個)M4250.7-2
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303495M5×121箱(450個)M5120.8-2
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
43303504M5×141箱(450個)M5140.8-2
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
43303513M5×161箱(400個)M5160.8-2
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
43303522M6×161箱(250個)M6161-2
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303531M6×251箱(300個)M6251-2
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303547M6×401箱(200個)M6401-2
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43303556M6×451箱(200個)M6451-2
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456714M3×61箱(1200個)M36-0.52
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
42456723M3×81箱(1000個)M38-0.52
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456732M3×101箱(800個)M310-0.52
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456741M3×121箱(1000個)M312-0.52
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456757M4×81箱(900個)M48-0.72
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456766M4×101箱(800個)M410-0.72
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456775M4×121箱(700個)M412-0.72
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456784M4×201箱(500個)M420-0.72
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
42456793M5×101箱(500個)M510-0.82
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456802M5×181箱(350個)M518-0.82
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456811M5×201箱(350個)M520-0.82
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456827M5×251箱(400個)M525-0.82
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456836M6×101箱(350個)M610-12
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456845M6×121箱(300個)M612-12
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456854M6×151箱(300個)M615-12
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456863M6×201箱(200個)M620-12
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4534:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする