大阪魂
(+)バインドP=3(SW+JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
頭部形状
バインド組込
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
種類
P=3(SW+JIS W組込)
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43303565
M3×4
1箱(1500個)
M3
4
0.5
-
2
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303574
M3×5
1箱(1200個)
M3
5
0.5
-
2
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303583
M3×12
1箱(1000個)
M3
12
0.5
-
2
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303592
M3×14
1箱(1000個)
M3
14
0.5
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303601
M3×16
1箱(1000個)
M3
16
0.5
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303617
M4×6
1箱(1000個)
M4
6
0.7
-
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303626
M4×12
1箱(700個)
M4
12
0.7
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303635
M4×14
1箱(700個)
M4
14
0.7
-
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303644
M4×15
1箱(700個)
M4
15
0.7
-
2
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303653
M4×16
1箱(600個)
M4
16
0.7
-
2
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303662
M4×18
1箱(600個)
M4
18
0.7
-
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303671
M4×20
1箱(500個)
M4
20
0.7
-
2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43303687
M5×14
1箱(450個)
M5
14
0.8
-
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303696
M5×15
1箱(400個)
M5
15
0.8
-
2
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303705
M5×18
1箱(350個)
M5
18
0.8
-
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303714
M5×25
1箱(400個)
M5
25
0.8
-
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303723
M6×10
1箱(350個)
M6
10
1
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303732
M6×12
1箱(300個)
M6
12
1
-
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303741
M6×20
1箱(200個)
M6
20
1
-
2
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303757
M6×40
1箱(200個)
M6
40
1
-
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43303766
M6×45
1箱(200個)
M6
45
1
-
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42456872
M3×6
1箱(1200個)
M3
6
-
0.5
2
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456881
M3×8
1箱(1000個)
M3
8
-
0.5
2
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456897
M3×10
1箱(800個)
M3
10
-
0.5
2
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456906
M4×8
1箱(900個)
M4
8
-
0.7
2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42456915
M4×10
1箱(800個)
M4
10
-
0.7
2
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456924
M4×25
1箱(500個)
M4
25
-
0.7
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42456933
M5×10
1箱(500個)
M5
10
-
0.8
2
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456942
M5×12
1箱(450個)
M5
12
-
0.8
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42456951
M5×16
1箱(400個)
M5
16
-
0.8
2
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42456967
M5×20
1箱(350個)
M5
20
-
0.8
2
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456976
M6×15
1箱(300個)
M6
15
-
1
2
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42456985
M6×16
1箱(250個)
M6
16
-
1
2
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42456994
M6×25
1箱(300個)
M6
25
-
1
2
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42457003
M6×30
1箱(250個)
M6
30
-
1
2
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください