大阪魂
(+)バインドPK=1(JIS小形W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
PK=1(JIS小形W組込)
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
バインド組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43304055
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43304064
M3×8
1箱(1800個)
M3
0.5
8
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43304073
M4×8
1箱(1200個)
M4
0.7
8
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43304082
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください