曜日別特売

(+)小形アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)

(+)小形アプセットP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱) - 大阪魂
ねじの呼びM8ねじピッチ1.25材質十字穴番号3種類P=2(SW組込)寸法a(mm)6.7寸法S(mm)12表面処理3価ブラック寸法e(mm)13.1頭部形状小形六角アプセット組込寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)7.3穴の形状十字穴
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43304091M8×201箱(300個)20
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43304107M8×251箱(300個)25
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
43304116M8×301箱(300個)30
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
43304125M8×351箱(200個)35
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4051:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする