大阪魂
(+)六角アプセットI=3(SW+ISO W組込)(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
材質
鉄
種類
I=3(SW+ISOW組込)
表面処理
ゼロクロームSW
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
46
件中 1~46件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43305823
M3×6
1箱(1500個)
M3
0.5
6
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43305832
M3×8
1箱(1200個)
M3
0.5
8
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43305841
M3×10
1箱(1000個)
M3
0.5
10
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43305857
M3×12
1箱(1500個)
M3
0.5
12
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43305866
M3×20
1箱(900個)
M3
0.5
20
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43305875
M4×6
1箱(1000個)
M4
0.7
6
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43305884
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43305893
M4×10
1箱(800個)
M4
0.7
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43305902
M4×12
1箱(800個)
M4
0.7
12
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43305911
M4×15
1箱(700個)
M4
0.7
15
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43305927
M4×16
1箱(700個)
M4
0.7
16
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43305954
M5×8
1箱(600個)
M5
0.8
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43305963
M5×10
1箱(600個)
M5
0.8
10
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43305972
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43305981
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43305997
M5×15
1箱(450個)
M5
0.8
15
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43306006
M5×16
1箱(450個)
M5
0.8
16
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306015
M5×18
1箱(400個)
M5
0.8
18
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306024
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43306033
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306042
M5×30
1箱(400個)
M5
0.8
30
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306051
M6×10
1箱(350個)
M6
1
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43306067
M6×12
1箱(350個)
M6
1
12
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306076
M6×14
1箱(300個)
M6
1
14
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43306085
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306094
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43306103
M6×18
1箱(250個)
M6
1
18
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306112
M6×20
1箱(250個)
M6
1
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306121
M6×25
1箱(300個)
M6
1
25
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306137
M6×30
1箱(250個)
M6
1
30
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306146
M6×35
1箱(250個)
M6
1
35
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306155
M6×45
1箱(200個)
M6
1
45
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43306173
M8×14
1箱(150個)
M8
1.25
14
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306182
M8×15
1箱(150個)
M8
1.25
15
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306191
M8×16
1箱(130個)
M8
1.25
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306207
M8×18
1箱(130個)
M8
1.25
18
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306216
M8×20
1箱(120個)
M8
1.25
20
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306225
M8×25
1箱(150個)
M8
1.25
25
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306234
M8×30
1箱(150個)
M8
1.25
30
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306243
M8×35
1箱(130個)
M8
1.25
35
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306252
M8×40
1箱(100個)
M8
1.25
40
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306261
M8×45
1箱(100個)
M8
1.25
45
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43306277
M8×50
1箱(100個)
M8
1.25
50
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43305936
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
取扱い終了
返品不可
43305945
M4×35
1箱(300個)
M4
0.7
35
取扱い終了
返品不可
43306164
M8×12
1箱(150個)
M8
1.25
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください