大阪魂
(+)六角アプセットI=3(SW+ISO W組込)(鉄/ダクロ)(小箱)
材質
鉄
種類
I=3(SW+ISOW組込)
表面処理
ダクロ
頭部形状
六角アプセット組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43306286
M6×10
1箱(350個)
M6
1
10
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306295
M6×12
1箱(350個)
M6
1
12
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306304
M6×14
1箱(300個)
M6
1
14
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306313
M6×15
1箱(300個)
M6
1
15
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306322
M6×16
1箱(300個)
M6
1
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43306331
M6×18
1箱(250個)
M6
1
18
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306347
M6×25
1箱(300個)
M6
1
25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306356
M6×30
1箱(250個)
M6
1
30
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306365
M6×35
1箱(250個)
M6
1
35
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43306374
M6×45
1箱(200個)
M6
1
45
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306383
M6×60
1箱(140個)
M6
1
60
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43306401
M8×15
1箱(150個)
M8
1.25
15
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43306417
M8×16
1箱(130個)
M8
1.25
16
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306426
M8×20
1箱(120個)
M8
1.25
20
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306435
M8×25
1箱(150個)
M8
1.25
25
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43306444
M8×30
1箱(150個)
M8
1.25
30
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43306453
M8×35
1箱(130個)
M8
1.25
35
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43306462
M8×40
1箱(100個)
M8
1.25
40
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306471
M8×45
1箱(100個)
M8
1.25
45
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306487
M8×50
1箱(100個)
M8
1.25
50
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43306392
M8×12
1箱(150個)
M8
1.25
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください